HT INSTRUMENTS - Messleitungssatz, farbig, 5 x 2m, beidseitig mit stapelbarem

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2008250
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messkabel
Set-Ausführung - Ja
Stecktechnik - 4 mm
Max. Arbeitsspannung - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260173661262
Sonepar Artikelnummer
120350579
Hersteller Artikelnummer
2008250
Hersteller Typ
KIT TLS-5
Hersteller Artikel Nr.:
2008250
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messkabel
Set-Ausführung:
Ja
Stecktechnik:
4 mm
Max. Arbeitsspannung:
600 V
Messkreiskategorie:
CAT IV
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Strombelastbarkeit:
20 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.312 kg


