HT INSTRUMENTS - Mini-Stromwandler 0,005A - 100A AC, mit 2 Messbereichen 5A,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1005550
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messsonde
Set-Ausführung - Nein
Stecktechnik - sonstige
Max. Arbeitsspannung - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8033772790871
Sonepar Artikelnummer
120350537
Hersteller Artikelnummer
1005550
Hersteller Typ
HT4005N
Hersteller Artikel Nr.:
1005550
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messsonde
Set-Ausführung:
Nein
Stecktechnik:
sonstige
Max. Arbeitsspannung:
600 V
Messkreiskategorie:
CAT IV
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Strombelastbarkeit:
100 A
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.350 kg


