Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HT INSTRUMENTS - Multi LED Luxmeter

HT INSTRUMENTS
kopierenkopieren
HT INSTRUMENTS - Multi LED Luxmeter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1009470

  • Anzeige - digital

  • Messbereich - 0.01 .. 400000 lx

  • Kleinste Auflösung - 0,01 lx

  • Messwertspeicher - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8033772796682

Sonepar Artikelnummer

120350519

Hersteller Artikelnummer

1009470

Hersteller Typ

HT309

Hersteller Artikel Nr.:

1009470

Anzeige:

digital

Messbereich:

0.01 .. 400000 lx

Kleinste Auflösung:

0,01 lx

Messwertspeicher:

Ja

Genauigkeitsklasse des Messgerätes:

Klasse B

Schnittstelle:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.500 kg

Das Modell HT309 ist ein digitales Lux-Messgerät für Messungen des Lichtstromes einzelner LEDs. Das Modell ist sehr kompakt und leicht zu handhaben. Der Sensor vom HT309 ist über eine Verbindungsleitung mit dem Instrument verbunden und frei beweglich zur genauen Messung der Lichtstärke vielseitig einsetzbar.