Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HT INSTRUMENTS - Professionelle Datenverwaltungs-und Protokollsoftware für al

HT INSTRUMENTS
kopierenkopieren
HT INSTRUMENTS - Professionelle Datenverwaltungs-und Protokollsoftware für al

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2002070

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Software

  • Set-Ausführung - Nein

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260173660647

Sonepar Artikelnummer

121376810

Hersteller Artikelnummer

2002070

Hersteller Typ

PROTOKOLL-MANAGER HT

Hersteller Artikel Nr.:

2002070

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Software

Set-Ausführung:

Nein

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85235190

Gewicht:

0.050 kg

Der PROTOKOLLmanager ist die ideale Protokoll-Software für die einfache Verwaltung und professionelle Dokumentation von Prüfungen nach DGUV Vorschrift 3, VDE 0100, VDE 0105 und VDE 0701-0702.