HT INSTRUMENTS - professionelle Kabelschere bis 70mm² mit Crimpfunktion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1001210
Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 19 mm
Max. Kabelquerschnitt - 70 mm²
Gesamtlänge - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8033772794831
Sonepar Artikelnummer
120350487
Hersteller Artikelnummer
1001210
Hersteller Typ
F40
Hersteller Artikel Nr.:
1001210
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
19 mm
Max. Kabelquerschnitt:
70 mm²
Gesamtlänge:
160 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Nein
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Ja
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82130000
Gewicht:
0.200 kg


