Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HT INSTRUMENTS - Protokollsoftware zu MultiTest HT751

HT INSTRUMENTS
kopierenkopieren
HT INSTRUMENTS - Protokollsoftware zu MultiTest HT751

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2008660

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Software

  • Set-Ausführung - Nein

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260173660722

Sonepar Artikelnummer

121376811

Hersteller Artikelnummer

2008660

Hersteller Typ

SOFTWARE HT-MULTI

Hersteller Artikel Nr.:

2008660

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Software

Set-Ausführung:

Nein

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90303200

Gewicht:

0.100 kg

Professionelle PC-Software zur Verwaltung und Dokumentation der aufgenommenen Messwerte • Klare Datenbankstruktur mit Kunde, Abteilung, Prüfling und Prüfergebnis mit Prüfdatum • Einfaches Anlegen und Kopieren von Kunden und Prüflingen • Ausdruck der Prüfergebnisse als Einzel- und Serienprotokoll • Bidirektionale Datenübertragung • Import- und Exportfunktion vorhandener Prüflings- und Kundendatenbanken über MS Excel • Kostenloses Software-Update zur jeweils aktuellsten Version per Download verfügbar