HT INSTRUMENTS - Prozesskalibrator & TRMS Präzisionsmultimeter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1009450
Anzeige - digital
Mehrfachanzeige - Ja
Messwertspeicher - Nein
Schnittstelle - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8033772796613
Sonepar Artikelnummer
120350546
Hersteller Artikelnummer
1009450
Hersteller Typ
HT8100
Hersteller Artikel Nr.:
1009450
Anzeige:
digital
Mehrfachanzeige:
Ja
Messwertspeicher:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Kanäle:
4
Analoge Balkenanzeige:
Nein
Kleinste Auflösung Spannung geben:
0,001 mV
Strom geben 0 mA ... 24 mA:
Ja
Kleinste Auflösung Strom geben:
0,001 mA
Stromsenke (Transmitter Simulator) 0 mA ... 24 mA:
Ja
Kleinste Auflösung Stromsenke:
0,001 mA
Widerstand geben:
Ja
Thermoelement Typ J:
Nein
Thermoelement Typ K:
Nein
Thermoelement Typ T:
Nein
Thermoelement Typ E:
Nein
Thermoelement Typ R:
Nein
Thermoelement Typ S:
Nein
Thermoelement Typ B:
Nein
Thermoelement Typ L:
Nein
Thermoelement Typ U:
Nein
Thermoelement Typ N:
Nein
Thermoelement RTD:
Nein
Thermoelement RTD Pt100:
Nein
Thermoelement RTD Pt1000:
Nein
Thermoelement RTD Ni100:
Nein
Thermoelement RTD Ni1000:
Nein
Frequenz und Impulsgruppen geben:
Ja
Max. Frequenz:
100000 Hz
Druck messen:
Nein
Rampen- und Treppenfunktion:
Ja
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,001 mV
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,001 mV
Max. Strommessbereich AC:
1 A
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
1 µA
Max. Strommessbereich DC:
1 A
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
1 µA
Max. Widerstandsmessbereich:
5e+007 Ohm
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Echteffektivwertmessung (TRMS):
Ja
Kalibriersoftware:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.570 kg


