HT INSTRUMENTS - Prüfspitze mit ''START Taste'' für die 400-er Serie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1004160
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messkabel
Set-Ausführung - Nein
Stecktechnik - sonstige
Max. Arbeitsspannung - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8033100844429
Sonepar Artikelnummer
120350598
Hersteller Artikelnummer
1004160
Hersteller Typ
PR400
Hersteller Artikel Nr.:
1004160
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messkabel
Set-Ausführung:
Nein
Stecktechnik:
sonstige
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Messkreiskategorie:
CAT IV
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.150 kg


