HT INSTRUMENTS - Schutztasche für HT410 und M70

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1009300
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Stoff (Textil)
Höhe - 50 mm
Breite - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8033100842203
Sonepar Artikelnummer
120350621
Hersteller Artikelnummer
1009300
Hersteller Typ
SP6085
Hersteller Artikel Nr.:
1009300
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Stoff (Textil)
Höhe:
50 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
280 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
42021211
Gewicht:
1.200 kg


