HT INSTRUMENTS - Schutztasche für Multimeter HT570, HT576, HT579

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1003230
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Stoff (Textil)
Höhe - 50 mm
Breite - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8033100182781
Sonepar Artikelnummer
120350471
Hersteller Artikelnummer
1003230
Hersteller Typ
B80
Hersteller Artikel Nr.:
1003230
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Stoff (Textil)
Höhe:
50 mm
Breite:
16 mm
Tiefe:
23 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
42021211
Gewicht:
0.084 kg
Tasche passend für: HT211, HT4011, HT4013, HT4022, HT9012, Ironmeter


