HT INSTRUMENTS - Sicherheitsmessleitung rot, mit zurückziehbarer Messspitze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1003120
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messkabel
Set-Ausführung - Nein
Stecktechnik - 4 mm
Max. Arbeitsspannung - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8033100182071
Sonepar Artikelnummer
120350451
Hersteller Artikelnummer
1003120
Hersteller Typ
4717-S-IEC100R
Hersteller Artikel Nr.:
1003120
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messkabel
Set-Ausführung:
Nein
Stecktechnik:
4 mm
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Messkreiskategorie:
CAT III
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Strombelastbarkeit:
20 A
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.064 kg


