HT INSTRUMENTS - Sicherheitsmessleitungen (1 rot, 1 schwarz) abgewinkelt 90°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1003090
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messsonde
Set-Ausführung - Nein
Stecktechnik - 4 mm
Max. Arbeitsspannung - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8033100182019
Sonepar Artikelnummer
120350449
Hersteller Artikelnummer
1003090
Hersteller Typ
4413-2
Hersteller Artikel Nr.:
1003090
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messsonde
Set-Ausführung:
Nein
Stecktechnik:
4 mm
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Messkreiskategorie:
CAT IV
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Strombelastbarkeit:
20 A
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.084 kg


