Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HT INSTRUMENTS - Sicherheitsprüfplaketten 30mm ( 100Stück)

HT INSTRUMENTS
kopierenkopieren
HT INSTRUMENTS - Sicherheitsprüfplaketten 30mm ( 100Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2002270

  • Selbstklebend - Ja

  • Beschriftung - mit Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Durchmesser - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260173660456

Sonepar Artikelnummer

120350602

Hersteller Artikelnummer

2002270

Hersteller Typ

PRÜFPLAKETTEN 30MM

Hersteller Artikel Nr.:

2002270

Selbstklebend:

Ja

Beschriftung:

mit Beschriftung

Farbe:

gelb

Durchmesser:

30 mm

Metallicfarbe:

Nein

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Magnetisch:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.100 kg

Prüfetiketten selbstklebende Sicherheitsfolie ⌀ 30 mm, 108 Stück Die Farbe entspricht dem aktuellen Jahreszyklus und ändert sich jährlich. Farbliche Abweichungen/Sonderwünsche nur auf Anfrage.