Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HT INSTRUMENTS - Sicherheitsprüfspitze 2 mm - schwarz

HT INSTRUMENTS
kopierenkopieren
HT INSTRUMENTS - Sicherheitsprüfspitze 2 mm - schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1003000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messsonde

  • Set-Ausführung - Nein

  • Stecktechnik - 4 mm

  • Max. Arbeitsspannung - 1000 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8033100181869

Sonepar Artikelnummer

120350439

Hersteller Artikelnummer

1003000

Hersteller Typ

402-IECN

Hersteller Artikel Nr.:

1003000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messsonde

Set-Ausführung:

Nein

Stecktechnik:

4 mm

Max. Arbeitsspannung:

1000 V

Messkreiskategorie:

CAT IV

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Isoliermaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Strombelastbarkeit:

16 A

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.018 kg

Sicherheitsprüfspitze ⌀ 2 mm für ⌀ 4 mm Buchse in Schwarz