Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HT INSTRUMENTS - Sicherheitsprüfspitze 4 mm - rot

HT INSTRUMENTS
kopierenkopieren
HT INSTRUMENTS - Sicherheitsprüfspitze 4 mm - rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1003030

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messsonde

  • Set-Ausführung - Nein

  • Stecktechnik - 4 mm

  • Max. Arbeitsspannung - 600 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8033100181906

Sonepar Artikelnummer

120350442

Hersteller Artikelnummer

1003030

Hersteller Typ

404-IECR

Hersteller Artikel Nr.:

1003030

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messsonde

Set-Ausführung:

Nein

Stecktechnik:

4 mm

Max. Arbeitsspannung:

600 V

Messkreiskategorie:

CAT IV

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Isoliermaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Strombelastbarkeit:

36 A

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.020 kg

1 Messspitze ⌀ 4 mm CAT III 600V für VDE Messgeräte in Rot