Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HT INSTRUMENTS - Stromwandler 0,01A - 100A DC

HT INSTRUMENTS
kopierenkopieren
HT INSTRUMENTS - Stromwandler 0,01A - 100A DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1006500

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messsonde

  • Set-Ausführung - Nein

  • Stecktechnik - sonstige

  • Max. Arbeitsspannung - 600 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8033100849592

Sonepar Artikelnummer

120350534

Hersteller Artikelnummer

1006500

Hersteller Typ

HT4004

Hersteller Artikel Nr.:

1006500

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messsonde

Set-Ausführung:

Nein

Stecktechnik:

sonstige

Max. Arbeitsspannung:

600 V

Messkreiskategorie:

CAT III

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Isoliermaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Strombelastbarkeit:

100 A

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.400 kg

Messbereich: 0,1 ÷ 10 A und 1 ÷ 100 A, Präzision DC: ±1,5 % Ablesung +0,01 A, Präzision AC: ±2,0 % Ablesung +0,5 A, Max. Kabeldurchmesser: 30 mm, Anschluss: Hypertac Stecker