Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HT INSTRUMENTS - Stromwandler 1A - 400A AC

HT INSTRUMENTS
kopierenkopieren
HT INSTRUMENTS - Stromwandler 1A - 400A AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1003790

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messsonde

  • Set-Ausführung - Nein

  • Stecktechnik - 4 mm

  • Max. Arbeitsspannung - 600 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8033100184570

Sonepar Artikelnummer

120350533

Hersteller Artikelnummer

1003790

Hersteller Typ

HT4003

Hersteller Artikel Nr.:

1003790

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messsonde

Set-Ausführung:

Nein

Stecktechnik:

4 mm

Max. Arbeitsspannung:

600 V

Messkreiskategorie:

CAT III

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Isoliermaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Strombelastbarkeit:

400 A

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.280 kg

Zange für AC Messbereich: 1÷ 400A Präzision: 1.5%Ablesung +0.5A Ausgangssignal: 400mVAC Überspannungskategorie: CAT III 600V Max. Kabeldurchmesser: 30mm (Zange nicht für Leistungsmessungen geeignet)