Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HT INSTRUMENTS - Stromwandler 200A AC

HT INSTRUMENTS
kopierenkopieren
HT INSTRUMENTS - Stromwandler 200A AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1009330

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messsonde

  • Set-Ausführung - Nein

  • Stecktechnik - sonstige

  • Max. Arbeitsspannung - 600 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8033772793803

Sonepar Artikelnummer

120350538

Hersteller Artikelnummer

1009330

Hersteller Typ

HT4005K

Hersteller Artikel Nr.:

1009330

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messsonde

Set-Ausführung:

Nein

Stecktechnik:

sonstige

Max. Arbeitsspannung:

600 V

Messkreiskategorie:

CAT IV

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Isoliermaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Strombelastbarkeit:

200 A

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.350 kg

Messbereich: 0,1 A ÷ 200 A AC, Ausgang (max.): 1 V AC bei 200 A, Genauigkeit: ±(0,5 % Anz +20 mA) [45-65 Hz] / ±(2 % Anz +40 mA) [40 Hz-45 Hz, 65 Hz - 3 kHz], Überspannungskategorie: CATIII 600 V, CAT IV 300 V, Max. Leiterdurchmesser: 40 mm, Anschluss: Hypertac Stecker