HT INSTRUMENTS - Systemkoffer Sortimo für Combi420 Serie, I-V400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2009220
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260173660517
Sonepar Artikelnummer
120350619
Hersteller Artikelnummer
2009220
Hersteller Typ
SORTIMO L-BOXX HT
Hersteller Artikel Nr.:
2009220
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Gesamtzahl der Fächer:
2
Höhe:
450 mm
Breite:
360 mm
Tiefe:
160 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Ja
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.000 kg


