HT INSTRUMENTS - Temperaturfühler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1008730
Ausführung - Stift
Messbereich - -20 .. 100 °C
Werkstoff - Aluminium
Länge der Sonde - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8033772791069
Sonepar Artikelnummer
120340260
Hersteller Artikelnummer
1008730
Hersteller Typ
PT300N
Hersteller Artikel Nr.:
1008730
Ausführung:
Stift
Messbereich:
-20 .. 100 °C
Werkstoff:
Aluminium
Länge der Sonde:
20 mm
Länge des Anschlusskabels:
1 m
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90259000
Gewicht:
0.034 kg


