HT INSTRUMENTS - Transponder Leser-Schreiber mit USB Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2002545
Frequenz - 0.125 .. 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 50 mm
Max. Übertragungsrate, lesend - 1500 kBit/s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260173660715
Sonepar Artikelnummer
120350642
Hersteller Artikelnummer
2002545
Hersteller Typ
TP-LESER HT-MULTI
Hersteller Artikel Nr.:
2002545
Frequenz:
0.125 .. 13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
50 mm
Max. Übertragungsrate, lesend:
1500 kBit/s
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anschluss für externe Antenne:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
88 mm
Höhe:
18 mm
Tiefe:
56 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84716070
Gewicht:
0.350 kg


