HT INSTRUMENTS - Transponderlesegerät zum Anschluss an das HT-Power

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2002590
Frequenz - 0.125 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Übertragungsrate, lesend - 1500 kBit/s
Anzahl der digitalen Ausgänge - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260173660630
Sonepar Artikelnummer
120350643
Hersteller Artikelnummer
2002590
Hersteller Typ
TRANSPONDERLESER HT-POWER
Hersteller Artikel Nr.:
2002590
Frequenz:
0.125 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Übertragungsrate, lesend:
1500 kBit/s
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anschluss für externe Antenne:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
96 mm
Höhe:
47 mm
Tiefe:
24 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84716070
Gewicht:
0.300 kg


