HT INSTRUMENTS - VDE 0113 / EN60204-1 Maschinen & Anlagenprüfgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1009650
Anzeige - graphisch
Isolationswiderstandsmessbereich - 100 .. 1000 MOhm
Schutzleiterwiderstandsmessung - Ja
Ersatzableitstrom - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8033772798235
Sonepar Artikelnummer
120350488
Hersteller Artikelnummer
1009650
Hersteller Typ
FULLTEST 3
Hersteller Artikel Nr.:
1009650
Anzeige:
graphisch
Isolationswiderstandsmessbereich:
100 .. 1000 MOhm
Schutzleiterwiderstandsmessung:
Ja
Ersatzableitstrom:
Ja
Grenzwertanzeige:
Ja
Restspannungsmessung:
Ja
Schleifenimpedanzmessung:
Ja
Spannungsprüfung (Hochspannungsprüfung):
Ja
Schutzleiterstrom:
Ja
Differenzstrom:
Ja
Berührungsstrom:
Nein
Leistungsmessung:
Ja
Verbraucherstrommessung:
Ja
Automatischer Prüfablauf:
Nein
Messwertspeicher:
Ja
Schnittstelle:
Ja
Druckeranschluss:
Ja
Drucker integriert:
Nein
Commander zur Fernbedienung des Prüfgerätes:
Ja
Prüfung nach EN 50678:
Nein
Prüfung nach EN 50699:
Nein
Prüfung nach IEC/EN 60065:
Nein
Prüfung nach IEC/EN 60204:
Ja
Prüfung nach IEC/EN 60335:
Nein
Prüfung nach IEC/EN 60598:
Ja
Prüfung nach IEC/EN 60950:
Nein
Prüfung nach IEC/EN 60974-4:
Nein
Prüfung nach IEC/EN 61439:
Ja
Prüfung nach IEC/EN 61558:
Nein
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
14.000 kg


