Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HT INSTRUMENTS - Verlängerungsanschluss, 4mm, rot

HT INSTRUMENTS
kopierenkopieren
HT INSTRUMENTS - Verlängerungsanschluss, 4mm, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1003060

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messsonde

  • Stecktechnik - 4 mm

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8033100180077

Sonepar Artikelnummer

120350446

Hersteller Artikelnummer

1003060

Hersteller Typ

1066-IECR

Hersteller Artikel Nr.:

1003060

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messsonde

Stecktechnik:

4 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Isoliermaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.006 kg

Verbinder für Kabelverlängerungen ⌀ 4 mm in Rot