Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HT INSTRUMENTS - Wandlerzange AC/DC 1A-1200A

HT INSTRUMENTS
kopierenkopieren
HT INSTRUMENTS - Wandlerzange AC/DC 1A-1200A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1006900

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messsonde

  • Set-Ausführung - Nein

  • Stecktechnik - sonstige

  • Max. Arbeitsspannung - 600 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8033100849844

Sonepar Artikelnummer

120340257

Hersteller Artikelnummer

1006900

Hersteller Typ

HT98U

Hersteller Artikel Nr.:

1006900

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messsonde

Set-Ausführung:

Nein

Stecktechnik:

sonstige

Max. Arbeitsspannung:

600 V

Messkreiskategorie:

CAT III

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Isoliermaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Strombelastbarkeit:

1200 A

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.750 kg

Messbereich: 1 ÷ 1.200 A, Präzision: ±(1,0 % Ablesung +0,5 A), Ausgangssignal: 1 V AC/DC, Überspannungskategorie: CAT III 600 V, Max. Kabeldurchmesser: 52 mm, Anschluss: Hypertac Stecker