Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HT INSTRUMENTS - Wechselstrom-Wandler AC 3000A/1V

HT INSTRUMENTS
kopierenkopieren
HT INSTRUMENTS - Wechselstrom-Wandler AC 3000A/1V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1003430

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messsonde

  • Set-Ausführung - Nein

  • Stecktechnik - sonstige

  • Max. Arbeitsspannung - 600 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8033100184402

Sonepar Artikelnummer

120350494

Hersteller Artikelnummer

1003430

Hersteller Typ

HP30C3

Hersteller Artikel Nr.:

1003430

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messsonde

Set-Ausführung:

Nein

Stecktechnik:

sonstige

Max. Arbeitsspannung:

600 V

Messkreiskategorie:

CAT III

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Isoliermaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Strombelastbarkeit:

3000 A

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

1.200 kg

Messbereich: 3000A, Präzision: 0.5% Ablesung, Ausgangssignal: 1V AC, Überspannungskategorie: CAT III 600V, Max. Kabeldurchmesser: 70mm, Max. Schienenabmessungen: 100x46mm oder 126x35mm