HT INSTRUMENTS - Wechselstrom-Wandler AC, umschaltbar 200A/1V oder 2000A/1V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1003420
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messsonde
Set-Ausführung - Nein
Stecktechnik - sonstige
Max. Arbeitsspannung - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8033100184396
Sonepar Artikelnummer
120350493
Hersteller Artikelnummer
1003420
Hersteller Typ
HP30C2
Hersteller Artikel Nr.:
1003420
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messsonde
Set-Ausführung:
Nein
Stecktechnik:
sonstige
Max. Arbeitsspannung:
600 V
Messkreiskategorie:
CAT III
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Strombelastbarkeit:
2000 A
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
1.500 kg


