Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HT INSTRUMENTS - Werkstattprüftafel mit 3 Amperemetern ohne Prüfgerät

HT INSTRUMENTS
kopierenkopieren
HT INSTRUMENTS - Werkstattprüftafel mit 3 Amperemetern ohne Prüfgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2005303

  • Anzeige - analog

  • Grenzwertanzeige - Ja

  • Anschluss für externe Messadapter - Nein

  • Prüfen von Verlängerungsleitungen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260173660791

Sonepar Artikelnummer

120350568

Hersteller Artikelnummer

2005303

Hersteller Typ

HTPT03

Hersteller Artikel Nr.:

2005303

Anzeige:

analog

Grenzwertanzeige:

Ja

Anschluss für externe Messadapter:

Nein

Prüfen von Verlängerungsleitungen:

Nein

Messwertspeicher:

Nein

Schutzleiterstrom:

Nein

Berührungsstrom:

Nein

Verbraucherstrommessung:

Nein

Leistungsmessung:

Nein

Ableitstrommessung DC:

Nein

Auslösezeitmessung von (P)RCDs:

Nein

Automatischer Prüfablauf:

Nein

Drucker integriert:

Nein

Aktive Prüfung:

Nein

Passive Prüfung:

Nein

Alternative Methode:

Nein

Differenzstrommethode:

Nein

Direkte Methode:

Nein

Spannungsmessung:

Ja

Geeignet zur Verwendung durch eine unterwiesene Person:

Ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Druckeranschluss:

ohne

Prüfung nach EN 50678:

Nein

Prüfung nach EN 50699:

Nein

Prüfung nach EN 62638:

Nein

Prüfung nach EN 62911:

Nein

Prüfung nach IEC/EN 60974-4:

Nein

Prüfung nach IEC/EN 62353:

Nein

Eingabe von Prüflingsinformationen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

44.000 kg

Mess- und Prüfmöglichkeiten: • nach VDE 0104 an WS- und DSBetriebsmitteln • Nach DIN VDE 0701/0702 (optional mit externem Gerätetester z.B. Eurotest 0701/2) • Betriebsspannung • Stromaufnahme an WS-Verbrauchern max. 16 A • Durchgangsprüfung optisch • Kleinspannung 0-42 V / AC Bestückung: • Netzanschlussklemmen 5 x 4 mm² • 1 EI-Schutzschalter (RCD) pulsstromsensitiv, 4-polig /25/0,03 A • 1 Hauptsicherung 3/25 A, E 18 • 1 Haupt-/NOT-/AUS-Schalter, 3/25 A in 0-Stellung abschließbar • 1 NOT-AUS-Taster, verrastend • 1 Gerätesicherung 2 A, 5/20 mm • 1 Klemmenanschluss für externen NOT-AUS-Taster • 1 Klemmenanschluss für externe Signalleuchte nach VDE 0104 • 1 Klemmenanschluss für den Anschluss einer Erweiterungstafel • 1 Voltmeter-Umschalter zur Messung von Verkettungs- und Phasenspannungen • 1 Voltmeter 0-500 V, Kl. 1,5, 72 x 72 mm • 1 Leitungsschutzschalter, 1-polig B 16 A • 1 Amperemeter 0-15/30 A, Kl. 1,5, 12 x 12 mm • 1 Schutzkontakt-Steckdose 16 A, 230 V (Mess-Steckdose) • 1 Leitungsschutzschalter, 1-polig, B 16 A • 1 Schutzkontakt-Steckdose 16 A, 230 V (Arbeitssteckdose) • 3 Sicherheitslaborbuchsen L1, N, PE, 16 A, 230 V, 4 mm (Mess-Steckbuchsen) • 1 Wendeschalter 25 A (links-0-rechts) • 1 CEE-Steckdose 5-polig, 32 A, 400 V (Arbeitssteckdose) • 1 CEE- Steckdose 5-polig, 16 A, 400 V (Arbeitssteckdose) • 1 Leitungsschutzschalter, 3-polig, C 16 A • 5 Sicherheitslaborbuchsen 4 mm L1, L2, L3, N, PE, 16 A, 230 V (Arbeitssteckbuchsen) • 1 Perilex - Steckdose 5-polig, 16 A, 400 V (Arbeitssteckdose) • 1 Sicherheitstransformator 100 VA Primär 230 V/sek 3, 5, 8,12, 24, 42 V AC • 1 Leitungsschutzschalter, 1-polig, C 2A I, Trafo prim. • 1 Leitungsschutzschalter, 1-polig, C 4A, I, Trafo, (0-24 V) sek. • 1 Leitungsschutzschalter, 1-polig, C 2A, I, Trafo (42 V) sek. • 1 Durchgangsprüfleuchte 42 V, 2 W • 2 Sicherheitslaborbuchsen 4 mm für optische Durchgangsprüfung • 1 Kleinspannungs-Wahlschalter 0-3-5-8-1 2-24-42 V • 1 Voltmeter 0-15/0-60 V, Kl. 1,5, 72 x 72 mm • 2 Sicherheitslaborbuchsen 4 mm zur Abnahme der Kleinspannung 0-42 V • Halterung für abnehmbaren Gerätestester Gewicht: 34 kg Abmessung (B x H x T): 600 x 800 x 150 mm