Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HUAWEI - Batteriemod. Smart String Battery 5 kWh LUNA2000-xx-S0 (2/2)

HUAWEI
kopierenkopieren
HUAWEI - Batteriemod. Smart String Battery 5 kWh LUNA2000-xx-S0 (2/2)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Gefahrgutartikel. Nur Zustellung möglich. Zustelldauer ab Lagereingang kann bis zu 72 Stunden dauern. Telefonnummer des Warenempfängers bei der Lieferadresse...

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01076062

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85076000

  • Gewicht - 50.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120801284

Hersteller Artikelnummer

01076062

Hersteller Typ

LUNA2000-5-E0

Hersteller Artikel Nr.:

01076062

Art der Eingangsspannung:

DC

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

50.000 kg

Modularer Aufbau mit bis zu 15kWh Parallelbetrieb mit 2 Systemen, bis zu 30kWh Jederzeit nachrüstbar, Plug and Play DC System, reduziert Verluste Echte 15kWh, DOD von 100% Lithium-Eisenphosphat Technologie Für Innen- und Außenmontage 1 Batteriemodul á 5kWh 1-3Batteriemodule für 5-15kWh Bild zeigt LUNA2000-5-S0 diese bestehend aus 1x LUNA2000-5KW-C0 (Leistungsmodul) 1x LUNA2000-5-E0 (Batteriemodul) Zzgl. € 119,- Transportkosten (innerhalb Österreich) – Gefahrguttransport!