Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HUAWEI - Batteriemod. Smart String Battery 5 kWh LUNA2000-xx-S1 (2/2)

HUAWEI
kopierenkopieren
HUAWEI - Batteriemod. Smart String Battery 5 kWh LUNA2000-xx-S1 (2/2)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Gefahrgutartikel. Nur Zustellung möglich. Zustelldauer ab Lagereingang kann bis zu 72 Stunden dauern. Telefonnummer des Warenempfängers bei der Lieferadresse...

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01076608-004

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85076000

  • Gewicht - 80.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

121373902

Hersteller Artikelnummer

01076608-004

Hersteller Typ

LUNA2000-5-E1

Hersteller Artikel Nr.:

01076608-004

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

80.000 kg

LFP-Batteriemodul, 5 kWh, 3,5 kW, inklusive Energieoptimierer, kompatibel mit einphasigen Wechselrichtern L1/LC0 und dreiphasigen Wechselrichtern M1/MAP0/MB0.