Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HUAWEI - Batteriemod. Smart String Battery 7 kWh LUNA2000-xx-S1 (2/2)

HUAWEI
kopierenkopieren
HUAWEI - Batteriemod. Smart String Battery 7 kWh LUNA2000-xx-S1 (2/2)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Gefahrgutartikel. Nur Zustellung möglich. Zustelldauer ab Lagereingang kann bis zu 72 Stunden dauern. Telefonnummer des Warenempfängers bei der Lieferadresse...

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01076608

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85076000

  • Gewicht - 68.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

121134752

Hersteller Artikelnummer

01076608

Hersteller Typ

LUNA2000-7-E1

Hersteller Artikel Nr.:

01076608

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

68.000 kg

Modularer Aufbau mit bis zu 21kWh Parallelbetrieb mit 2 Systemen, bis zu 42kWh Jederzeit nachrüstbar, Plug and Play DC System, DOD von 100% Lithium-Eisenphosphat Technologie Für Innen- und Außenmontage Bild zeigt LUNA2000-21-S1diese bestehend aus 1x LUNA2000-10KW-C1 (Leistungsmodul) 3x LUNA2000-7-E1 (Batteriemodul) Zzgl. € 119,- Transportkosten (innerhalb Österreich) – Gefahrguttransport!