HUAWEI - Blackout-Box FRT kompatibel mit Sun2000 3-10KTL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24.MA01AKP6X4
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 8.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
35 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121092214
Hersteller Artikelnummer
24.MA01AKP6X4
Hersteller Typ
LevelX Energy Blackout-Box FRT 1p
Hersteller Artikel Nr.:
24.MA01AKP6X4
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
8.000 kg
Die neue LevelX Blackout-Box gewährleistet die Backup-Versorgung von kritischen Verbrauchern 24/7 im Gebäude. Die Umschaltung im Blackout-Fall erfolgt vollautomatisch innerhalb von 5s und sichert den Betrieb einphasiger Notstrom-Verbraucher bis zu 3.300 VA. Die LevelX Blackout-Box ist mit Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 Wechselrichtern und HUAWEI LUNA2000 Speicherbatterien kompatibel, erfüllt die FRT-Fähigkeit entsprechend der österreichischen TOR Erzeuger Typ A und ist jederzeit im PV-System nachrüstbar.