Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HUAWEI - Huawei Smart Charger-7KS-S0 Wallbox 7kW 1-phasig

HUAWEI
kopierenkopieren
HUAWEI - Huawei Smart Charger-7KS-S0 Wallbox 7kW 1-phasig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

vorübergehend nicht lieferbar

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 02314BXJ-002

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 3.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121065412

Hersteller Artikelnummer

02314BXJ-002

Hersteller Typ

SCHARGER-7KS-S0

Hersteller Artikel Nr.:

02314BXJ-002

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

3.000 kg

Derzeit keine fixe Lieferzeit verfügbar, nur begrenzte Mengen voraussichtlich ab Ende September 2026. Grund: Die aktuelle EU-Zertifizierung ist nur bis 31.12.2026 gültig, daher müssen alle ausgelieferten Geräte bis spätestens 31.12.2026 installiert und in Betrieb genommen werden. Huawei wird – mit Verfügbarkeit Q1 2027 – einen neuen zertifizierten Charger auf dem Markt bringen

Die smarte HUAWEI SCharger-7KS-S0 Ladestation lädt Elektroautos mit bis zu 7.4 kW Ladeleistung. Verschiedene Modi wie Schnellladung, Überschussladung sind wählbar und geplante Ladezeiten können vorprogrammiert werden. Die HUAWEI SCharger-7KS-S0 ist mit allen gängigen Ladekabeln kompatibel. Die Abmessungen sind 335x180x145mm. Das Leichtgewicht ist nur 2,8 kg schwer. Der Zugang zur Ladestation wird mittels RFID, Bluetooth und App gesichert. Eine einfache Konfiguration der indoor wie outdoor installierbaren HUAWEI SCharger-7KS-S0 macht die Inbetriebnahme via FusionSolar App sehr simpel.