HUAWEI - Huawei SmartGuard-63A-T0 3ph Backup-Lösung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01076984
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 17.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121155229
Hersteller Artikelnummer
01076984
Hersteller Typ
SMARTGUARD-63A-T0
Hersteller Artikel Nr.:
01076984
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
17.000 kg
3-Phasen-Notstromversorgung für das gesamte Haus, 20 ms Umschaltung, LVRT-Unterstützung, kompatibel mit M1/MAP0/MB0 Wechselrichtern.1-phasige Notstromversorgung in Kombination mit M1/MB0 Wechselrichtern. 3-phasige Notstromversorgung in Kombination mit MAP0 Wechselrichtern.Inkl. EMMA-A02