HUAWEI - Leistungsmodul Smart String Battery / LUNA2000-xx-S0 (1/2)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01074646-004
Art der Eingangsspannung - DC
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 12.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120801285
Hersteller Artikelnummer
01074646-004
Hersteller Typ
LUNA2000-5KW-C0
Hersteller Artikel Nr.:
01074646-004
Art der Eingangsspannung:
DC
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
12.000 kg
Modularer Aufbau mit bis zu 15kWh Parallelbetrieb mit 2 Systemen, bis zu 30kWh Jederzeit nachrüstbar, Plug and Play DC System, reduziert Verluste Echte 15kWh, DOD von 100% Lithium-Eisenphosphat Technologie Für Innen- und Außenmontage Bild zeigt LUNA2000-15-S0 diese bestehend aus 1x LUNA2000-5KW-C0 (Leistungsmodul) 3x LUNA2000-5-E0 (Batteriemodul) Zzgl. € 119,- Transportkosten (innerhalb Österreich) – Gefahrguttransport!


