HUAWEI - Leistungsmodul Smart String Battery / LUNA2000-xx-S1 (1/2)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01076596
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 10.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
9 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121134753
Hersteller Artikelnummer
01076596
Hersteller Typ
LUNA2000-10KW-C1
Hersteller Artikel Nr.:
01076596
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
10.000 kg
Modularer Aufbau mit bis zu 21kWh Parallelbetrieb mit 2 Systemen, bis zu 42kWh Jederzeit nachrüstbar, Plug and Play DC System, DOD von 100% Lithium-Eisenphosphat Technologie Für Innen- und Außenmontage Bild zeigt LUNA2000-21-S1diese bestehend aus 1x LUNA2000-10KW-C1 (Leistungsmodul) 3x LUNA2000-7-E1 (Batteriemodul) Zzgl. € 119,- Transportkosten (innerhalb Österreich) – Gefahrguttransport!


