HUAWEI - LUNA2000-107-1S11 Smart String ESS Batteriespeicher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01076891
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85076000
Gewicht - 2000.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121376830
Hersteller Artikelnummer
01076891
Hersteller Typ
LUNA2000-107-1S11
Hersteller Artikel Nr.:
01076891
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
2000.000 kg
Huawei LUNA2000-107-1S11 Energiespeicher: Hochvolt-Speichersystem mit 107,5 kWh nutzbarer Kapazität und 108 kW Lade-/Entladeleistung. Hybrid-Kühltechnologie, Temperaturbereich –30 bis +55 °C, automatische Brandunterdrückung. Modular erweiterbar – maximale Sicherheit und Flexibilität für große Energieprojekte.


