HUAWEI - LUNA2000-215-2S10 Smart String ESS Batteriespeicher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01076887
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85076000
Gewicht - 2800.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121230843
Hersteller Artikelnummer
01076887
Hersteller Typ
LUNA2000-215-2S10
Hersteller Artikel Nr.:
01076887
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
2800.000 kg
Huawei FusionSolars neuster Gewerbespeicher, die LUNA2000-215kWh verfügt über eine innovative Hybrid-Kühlung, die sowohl luft- als auch flüssigkeitsgekühlte Betriebsmodi nutzt und sich automatisch an die Außentemperatur anpasst. Dadurch wird ein aktuell branchenführender ESS-Wirkungsgrad (RTE) von 91,3 % erreicht. Die Installation gestaltet sich besonders einfach, da alle wesentlichen Komponenten – einschließlich des Power Conversion Systems (PCS) und der Batteriepacks – bereits vollständig in einem Container vorinstalliert sind. Dies reduziert den Installationsaufwand erheblich und ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme. Zudem ist das System notstromfähig und basiert auf einem 3-Phasen-4-Leiter-System. Es gewährleistet eine stabile Backup-Leistung, ohne dass ein zusätzlicher Isolationstransformator erforderlich ist.