HUAWEI - LUNA2000-241-2S1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1077924
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 2800.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121388312
Hersteller Artikelnummer
1077924
Hersteller Typ
LUNA2000-241-2S1
Hersteller Artikel Nr.:
1077924
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
2800.000 kg
Die neue Huawei LUNA2000 ESS-Serie bietet flexible Speicherkapazitäten von 107 kWh, 161 kWh, 215 kWh und 241 kWh und gewährleistet mit einer Lade- und Entladeleistung von bis zu 108 kW maximale Effizienz. Dank Hybrid-Kühltechnologie und fortschrittlichen Sicherheitsmechanismen ist sie die ideale Lösung für gewerbliche und industrielle Anwendungen.


