Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HUAWEI - Smart Optimizer 1100W 2-in-1, kompatibel mit M2/M3/M5/(3ph)

HUAWEI
kopierenkopieren
HUAWEI - Smart Optimizer 1100W 2-in-1, kompatibel mit M2/M3/M5/(3ph)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 02314APY-001

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85049017

  • Gewicht - 0.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 180 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121079737

Hersteller Artikelnummer

02314APY-001

Hersteller Typ

MERC-1100W-P SHORT CABLE

Hersteller Artikel Nr.:

02314APY-001

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85049017

Gewicht:

0.800 kg

Smart PV Optimizer 1100W, 0.1m Input- 5.1m Output Kabel, kompatibel mit SUN2000-12/15/17/20KTL-M2, SUN2000-30/36/40KTL-M3, SUN2000-12/15/17/20/23/25KTL-M5