Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HUAWEI - Smart Power Sensor 3ph 250A/50mA, external CTs included

HUAWEI
kopierenkopieren
HUAWEI - Smart Power Sensor 3ph 250A/50mA, external CTs included

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20022249-003

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85235990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

121371259

Hersteller Artikelnummer

20022249-003

Hersteller Typ

SmartPS-250A-T0

Hersteller Artikel Nr.:

20022249-003

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85235990

Gewicht:

0.300 kg

Smart Power Sensor Model: SmartPW-250A-T0 Din35 Rail 0,3kg 230VAC/400VAC <1.5W Entspricht CINT-Bezeichnung DTSU666-H 250A/50mA nähere Details siehe Datenblatt