HUAWEI - Smart Power Sensor-80AI-T0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20023002
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90328900
Gewicht - 0.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121065410
Hersteller Artikelnummer
20023002
Hersteller Typ
Power Meter DTSU666-HW/YDS60-80
Hersteller Artikel Nr.:
20023002
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.500 kg
Gerät für Mess- und Energiemanagementaufgaben Der SmartPS unterstützt das Management von ESS-Batterien, die dynamische Leistungsbegrenzung für Elektrofahrzeuge (EVs) und die Exportbegrenzung durch das Senden von Signalen an den Wechselrichter. Er überwacht präzise den Energiefluss am Netzanschlusspunkt und leitet den überschüssigen PV-Strom entweder in die Batterien oder ins Netz. Die Kommunikation mit dem Wechselrichter erfolgt über RS485, wodurch eine Echtzeit-Datenerfassung und -aktualisierung ermöglicht wird. Bei der Inbetriebnahme erkennt die Fusion Solar App den SmartPS automatisch. Entspricht der CINT-Bezeichnung DTSU666-HW/YDS60-80. Direktmessung bis 80A oder über Stromwandler X/1,5A oder X/5A (class 0,5) möglich.