HUAWEI - Wechelrichter SUN2000-12/15/17/20/25KTL-MB0(incl.RS485 connector) Zubehör Kit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 02233UYG
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121401243
Hersteller Artikelnummer
02233UYG
Hersteller Typ
SUN2000-12-25KTL-MB0
Hersteller Artikel Nr.:
02233UYG
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.300 kg
Ersatzteilkit fuer Photovoltaikanlagen: Lieferumfang: 6 x PV Input Connector, Female, 1500V, 30A, 4-6mm, 6 x PV Input Connector, Male, 1500V, 30A, 4-6mm, 15 x Aderendhuelse, 1,0 mm, 12mm, isoliert, rot, 1 x AC Connector, 600VAC, 45A, 5-Pin, 1 x COM Connector CT175A-16T, 16 pin, 24V, 2A, 0,2-1,5mm2 x ESD Plastic Film Bag, 1 x Individual Box Label


