HUAWEI - Wechelrichter SUN2000-5/6/8/10/12KTL-MAP0 Zubehör Kit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 02234BTT
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121401244
Hersteller Artikelnummer
02234BTT
Hersteller Typ
SUN2000-5-12K-MAP0
Hersteller Artikel Nr.:
02234BTT
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.300 kg
''Das Huawei 02234BTT KIT (SUN2000 5-12K-MAP0) ist ein Standard-Zubehoer-Set, das speziell fuer die Huawei Wechselrichter entwickelt wurde. Es enthaelt alle wesentlichen Ersatzteile, die bei der Installation verloren gehen oder beschaedigt werden koennten. Dieses Set bietet eine zuverlaessige Loesung zur Sicherstellung der vollstaendigen Funktionalitaet Ihrer Photovoltaik-Anlage. 3 x PV Input Connector, Female, 1100V, 30A, 4-6mm (14190937) 3 x PV Input Connector, Male, 1100V, 30A, 4-6mm (14190939) 1 x COM Connector Combicon, 18 pin, 16-26AWG, 3,5mm spacing (14180758) 5 x Aderendhuelse, 6,0 mm, 18mm, isoliert, schwarz (14170711) 18 x Aderendhuelse, 1,0 mm, 12mm, isoliert, rot (14170213)''


