Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

HUAWEI - Wechselrichter 3~, 110000VA, 10 MPPT, AC MBUS

HUAWEI
kopierenkopieren
HUAWEI - Wechselrichter 3~, 110000VA, 10 MPPT, AC MBUS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01074695-020

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044084

  • Gewicht - 93.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121079735

Hersteller Artikelnummer

01074695-020

Hersteller Typ

SUN2000-100KTL-M2-AFCI

Hersteller Artikel Nr.:

01074695-020

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

93.000 kg

max. 110.0 kVA AC output, 10 MPPT's, 20 DC inputs, AC MBUS, AFCI, SSLD, no LUNA ESS