Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HUAWEI - Wechselrichter 3~, 125000VA, 10 MPPT, AC MBUS

HUAWEI
kopierenkopieren
HUAWEI - Wechselrichter 3~, 125000VA, 10 MPPT, AC MBUS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01074694-008

  • Zolltarifnummer - 85044084

  • Gewicht - 93.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

121048592

Hersteller Artikelnummer

01074694-008

Hersteller Typ

SUN2000-115KTL-M2

Hersteller Artikel Nr.:

01074694-008

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

93.000 kg

max. 125.0 kVA AC output, 10 MPPT's, 20 DC inputs, AC MBUS, does not support Smart Optimizer