Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

HUAWEI - Wechselrichter 3~, 15000VA kompatibel mit Optimierer GEN2

HUAWEI
kopierenkopieren
HUAWEI - Wechselrichter 3~, 15000VA kompatibel mit Optimierer GEN2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01076370

  • Zolltarifnummer - 85044084

  • Gewicht - 21.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121064535

Hersteller Artikelnummer

01076370

Hersteller Typ

SUN2000-15KTL-M5

Hersteller Artikel Nr.:

01076370

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

21.000 kg

3-phasiger WR High Current mit 16.500VA Leistung, 2 unabhängige MPP Tracker, Installation über FusionSolarApp, Wirkungsgrad bis zu 98.65%, Kompatibel mit Moduloptimierer SUN2000-450W-P, Kommunikation per WLAN/Ethernet* und 4G*, RS485 für Smart Power Sensor und Smartlogger, AC und DC Überspannungsschutz