Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HUAWEI - Wechselrichter 3~, 215000VA, 9 MPPT,18 DC PV inputs, AC MBUS

HUAWEI
kopierenkopieren
HUAWEI - Wechselrichter 3~, 215000VA, 9 MPPT,18 DC PV inputs, AC MBUS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01075607-005

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044084

  • Gewicht - 86.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121134033

Hersteller Artikelnummer

01075607-005

Hersteller Typ

SUN2000-215KTL-H0

Hersteller Artikel Nr.:

01075607-005

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

86.000 kg

Der Huawei SUN2000-215KTL-H0 ist der im Moment leistungsfähigste Wechselrichter von Huawei FusionSolar. Der Wechselrichter überzeugt durch seine kompakten Abmessungen von 1.035 x 700 x 365 mm und dem geringen Gesamtgewicht von nur 86 kg. Der Huawei SUN2000-215KTL-H0 Wechselrichter wird über DC Steckverbindungen und über einen großzügigen AC Anschlussbereich angeschlossen. Die Inbetriebnahme mit der Huawei FusionSolar App bzw. mittels SmartLogger ist in wenigen Minuten abgeschlossen. Zu den zahlreichen Vorteilen des Huawei SUN2000-215KTL-H0 Wechselrichters zählt der herstellerseitig bereits integrierte Überspannungsschutz (Typ 2 für AC und DC). Darüber hinaus ist der Huawei SUN2000-215KTL-H0 Wechselrichter mit 9 unabhängigen MPP-Trackern mit je 2 String Anschlüssen ausgestattet. Durch die intelligente Luftkühlung arbeitet das Gerät angenehm leise und mit einer Nennleistung von 215.000 Watt ist der Huawei SUN2000-215KTL-H0 Wechselrichter auch für sehr große Anlagen bestens geeignet. Die enorme Effizienz mit einem maximalen Wirkungsgrad von 99,00 % und einem europäischen Wirkungsgrad von 98,60 % verspricht eine hohe Effizienz der Solaranlage. Der DC Spannungsbereich liegt bei 500 bis 1.500 Volt und die AC Ausgangsspannung bei 800V.