Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HUAWEI - Wechselrichter 3~, 330000VA, 6 MPPT, AC MBUS

HUAWEI
kopierenkopieren
HUAWEI - Wechselrichter 3~, 330000VA, 6 MPPT, AC MBUS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01076532-005

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044084

  • Gewicht - 112.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121079736

Hersteller Artikelnummer

01076532-005

Hersteller Typ

SUN2000-330KTL-H1

Hersteller Artikel Nr.:

01076532-005

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

112.000 kg

max. 330.0 kVA AC output, 6 MPPT's, 28 DC inputs, AC MBUS, SSLD, no LUNA ESS