Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

HUAWEI - Wechselrichter 3~, 40000 VA kompatibel mit Optimierer Gen2

HUAWEI
kopierenkopieren
HUAWEI - Wechselrichter 3~, 40000 VA kompatibel mit Optimierer Gen2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01075485-071

  • Einspeisephasen - 3-phasig

  • Notstromfähig - Nein

  • Batterie eingebaut - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120892593

Hersteller Artikelnummer

01075485-071

Hersteller Typ

SUN2000-36KTL-M3

Hersteller Artikel Nr.:

01075485-071

Einspeisephasen:

3-phasig

Notstromfähig:

Nein

Batterie eingebaut:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

43.000 kg

3-phasiger WR mit 40.000VA Leistung,4 unabhängige MPP Tracker,8 DC-Anschlüsse,Wirkungsgrad bis zu 98.7%,Kommunikation per WLAN / Ethernet & 2G/3G/4G (optional),Kostenlose Anlagenüberwachung mit FusionSolar,RS485 für Smart Power Sensor u. SmartLogger,Anschluss für Rundsteuerempfänger,DC MBUS Kommunikation für Smart Optimierer,Integrierter AC und DC Überspannungsschutz TYP II,Integrierte PID-Recovery,Konvektionskühlung,Schutzart IP66